{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Nazivna dimenzija min. | 9 mm | |
| Nazivna dimenzija maks. | 9 mm | |
| Tolerančno polje | JS | |
| Stopnja tolerance (kakovost) | 4 | |
| Možnost konfiguracije | da | |
| Vrsta izdelka | nastavitveni prstan | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Standard | DIN 2250 | |
| Material | jeklo | |
| Mogoče kalibrirati | Da |
| Številka izdelka | 484030 9 | |
| EAN/GTIN | 4045197211965 | |
| Številka proizvajalca | M130EM01LS009 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de |