Micromètre d’intérieur pour grandes plages de mesure 100-900 mm

Réf.: 427900 100-900
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 220.00 /pcs.
  • CHF 382.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 100 mm - 900 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
⌀ broche 7,5 mm
⌀ tambour micrométrique 17,5 mm
Rallonge 25; 50; 100; 200; 400 mm
Métrologie analogique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micrometre d'interieur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 427900 100-900
EAN / GTIN 4059192005894
Réf. fabricant 4168023

Description

Exécution:

Construction légère en tube résistant au flambage. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Surfaces de mesure trempées et rectifiées sphériquement. Une surface de mesure réglable. Becs de mesure, vernier et parties de lecture chromés mats. Utilisables immédiatement sans auxiliaire de réglage.

Précision:

(4 + L/100) µm.

Livraison:

Micromètre, rallonges 427950.

Accessoire(s):

Rallonges 427950.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange