Binnenschroefmaat voor grote meetbereiken 100-900 mm

Artikelnummer: 427900 100-900

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 124,00 / st.
  • € 189,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 100 mm - 900 mm
Aflezing 0,01 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Spindel-⌀ 7,5 mm
Meettrommel-⌀ 17,5 mm
Verlengstuk 25; 50; 100; 200; 400 mm
Meettechniek analoog
Verpakking stevige box
Producttype 2 punts-binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 427900 100-900
EAN/GTIN 4059192005894
Nummer fabrikant 4168023

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte, knikbestendige buisconstructie. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Meetvlakken gehard en halfrond geslepen. Eén meetvlak instelbaar. Meetbekken, bedieningselementen en afleesoppervlakken mat verchroomd. Zonder instelhulp direct gebruiksklaar.

Nauwkeurigheid:

(4 + L / 100) µm.

Levering:

Schroefmaat, verlengstukken nr. 427950.

Accessoires:

Verlengstukken nr. 427950.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen