{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | Tovarniški standard | |
| Merilno območje | 0 mm - 1.000 mm | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| Točnost | 0,06 mm | |
| Dolžina konic | 150 mm | |
| ⌀ nastavka za notranje merjenje | 20 mm | |
| Merilno orodje | digitalni | |
| vse dele | kaljene | |
| Masa | 1,7 kg | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
| Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico |
| Številka izdelka | 415530 1000 | |
| EAN/GTIN | 4045197348524 | |
| Številka proizvajalca | 415530 1000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |