{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tipo de batería | Litio (Li) | |
| Tamaño constructivo internacional | Pila redonda (CR2032) | |
| Recargable | no | |
| Clase de protección IP: | no especificado | |
| Denominación del fabricante | Digitaler Werkstatt-Messschieber | |
| Embalaje | Estuche | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Material | acero fino (INOX) | |
| Material endurecido | sí | |
| Margen de error | 0,06 mm | |
| Lectura | 0,01 mm | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 1.000 mm | |
| Diámetro interior del accesorio de medición | 20 mm | |
| Longitud del pico | 150 mm | |
| Metrología | Digital | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
| Peso | 1.700 g | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Pie de rey para taller | |
| Calibrable | sí | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 415530 1000 | |
| EAN / GTIN | 4045197348524 | |
| Número del fabricante | 415530 1000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |