{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Meetbereik | 0 mm - 1.000 mm | |
| Aflezing | 0,01 mm | |
| Maximale afwijking | 0,06 mm | |
| Beklengte | 150 mm | |
| Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| alle delen | gehard | |
| Gewicht | 1,7 kg | |
| Verpakking | stevige box | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
| Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
| Artikelnummer | 415530 1000 | |
| EAN/GTIN | 4045197348524 | |
| Nummer fabrikant | 415530 1000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |