• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pied à coulisse d’atelier numérique, Plage de mesure: 1000mm

Réf.: 415530 1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 68,60 € /pcs.
  • 63,00 € /pcs.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Format international pile bouton (CR2032)
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Matériau acier inoxydable (INOX)
Trempage oui
Erreur admissible 0,06 mm
Lecture 0,01 mm
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 1 000 mm
Diamètre épaulement de mesure intérieure 20 mm
Longueur de bec 150 mm
Jauge de profondeur disponible non
Métrologie mode numérique
Lecture commutable non
Interface port USB
Norme norme usine
Certificat d’étalonnage déclaration de conformité fabricant
Poids 1 700 g
Type de produit pied à coulisse d’atelier
Etalonnable oui
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 415530 1000
EAN / GTIN 4045197348524
Réf. fabricant 415530 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Affichage numérique bien lisible. Propriétés de glissement et de guidage optimales grâce au guidage prismatique double. Becs de mesure en acier inoxydable, rectifiés avec précision. Bec de mesure gauche mobile.
Avec électronique Sylvac.

Livraison:

Avec rapport de contrôle usine. Attention! Port en sus à partir de la réf. 1500. Jusqu’à la réf. 1000 avec étui en plastique, à partir de la réf. 1500 emballage solide pour le transport.
Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.