• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Digitaler Werkstatt-Messschieber, Messbereich: 1000mm

Artikel-Nr.: 415530 1000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 68,60 € /Stk.
  • 63,00 € /Stk.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
wiederaufladbar nein
IP Schutzart nicht angegeben
Herstellerbezeichnung Digitaler Werkstatt-Messschieber
Verpackung Etui
Energieversorgung Batteriebetrieben
Material Edelstahl (INOX)
gehärtet ja
Fehlergrenze 0,06 mm
Ablesung 0,01 mm
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 1 000 mm
Durchmesser Innenmessansatz 20 mm
Schnabellänge L 150 mm
Messtechnik digital
Norm Werksnorm
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gewicht 1 700 g
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Werkstattmessschieber
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 415530 1000
EAN / GTIN 4045197348524
Herstellernummer 415530 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gut ablesbare Digitalanzeige. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch doppelte Prismenführung. Messschnäbel aus rostfreiem Stahl, feinstgeschliffen. Linker Messschnabel verschiebbar.
Mit Sylvac-Elektronik.

Lieferumfang:

Inklusive Werksprüfprotokoll. Bis Gr. 1000 inklusive Kunststoffetui, ab Gr. 1500 stabile Transportverpackung.
Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.