{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Merilno orodje | digitalno | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| Material | plemenito jeklo (INOX) | |
| Merilno območje maks. | 300 mm | |
| Točnost | 0,03 mm | |
| Dolžina konic L | 100 mm | |
| Premer notranjega merilnega vstavka | 10 mm | |
| Vmesnik | Vmesnik USB | |
| Vrsta zaščite IP | IP67 | |
| Preklop odčitavanja | da | |
| Standard | tovarniški standard | |
| Število vključenih baterij | 1 kos | |
| Vrsta baterije | litij (Li) | |
| Mednarodna velikost izvedbe | gumbasta baterija (CR2032) | |
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Kaljeno | da | |
| Odčitavanje | 0,0005 col | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Merilne konice | ne | |
| Višina številk LCD prikazovalnika | 8 mm | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | digitalno pomično merilo za delavnico | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Mogoče ponovno kalibrirati | Da |
| Številka izdelka | 415366 300 | |
| EAN/GTIN | 2050001894014 | |
| Številka proizvajalca | DIGI PLUTO BS 300 / 100 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it |