Dodatki Žični ročaj z očesom IBUS za notranje ščetke z navojem 1/2″, dolžine 1000 mm″.

Št. art.: 4007220750100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Notranja ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220750100
EAN/GTIN 4007220750100
Številka proizvajalca 43690216
L-število L51510 574

Opis

Opis:

Primerno za delo z navojnimi notranjimi ščetkami.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: PROFIBUS 1/2 BSW 1000
  • Snemalni sistem: Navoj
  • Zunanja ø navojna vtičnica: 16 mm
  • Ø nit: 1/2 BSW
  • Dolžina, skupno: 1000 mm

Prednosti:

  • Optimalen dostop do težko dostopnih območij.

Uporaba:

Odstranjejevanje ostružkov
Čiščenje

Material:

Optimalen dostop do težko dostopnih območij.

Primerno za:

Če želite doseči večje skupne dolžine, kombinirajte podaljške IBUV in žične ročaje IBUS med seboj ali z ročaji za hitro menjavo SWG.

Obseg dobave:

  • BSW = British Standard Whitworth
  • Upoštevajte zunanji premer navojne vtičnice: 1/2 = 16 mm

Opomba:

Dodajte želeno nit k oznaki.