Toebehoren draadsteel met oog IBUS voor binnenborstels met schroefdraad 1/2″, 1000 mm lang

Artikelnummer: 4007220750100
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Binnenborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220750100
EAN/GTIN 4007220750100
Nummer fabrikant 43690216
L-nummer L51510 574

Omschrijving

Omschrijving:

Geschikt voor werkzaamheden met binnenborstels met schroefdraad.

Kenmerk:

  • PFERD type: IBUS 1/2 BSW 1000
  • Opnamesysteem: Schroefdraad
  • Buiten-ø schroefmof: 16 mm
  • Ø schroefdraad: 1/2 BSW
  • Lengte, totaal: 1000 mm

Voordeel:

  • Zorgt voor fijne oppervlakken.
  • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.

Toepassing:

Toepassingsaanbevelingen: Voor het bereiken van grotere totaallengtes de draadstelen IBUS met de verlengingen IBUV combineren.
Reiniging

Materiaal:

Optimale toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen.

T.b.v.:

Om langere totale lengtes te verkrijgen, combineert u de IBUV verlengstukken en IBUS draadhechten met elkaar of met de SWG snelwisselhechten.

Levering:

  • BSW = British Standard Whitworth
  • Let a.u.b. op de buitendiameter van de schroefmof: 1/2 = 16 mm

Tip:

Voeg de gewenste draad toe aan de benaming.