• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Accesorios mango de alambre con ojal IBUS para cepillos limpiatubos con rosca 1/2″, 1000 mm de longitud

Número de artículo: 4007220750100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cepillos para interiores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220750100
EAN / GTIN 4007220750100
Número del fabricante 43690216
Número L L51510 574

Descripción

Descripción:

Apropiado para trabajos con el cepillo limpiatubos con rosca.

Característica:

  • PFERD Tipo: IBUS 1/2 BSW 1000
  • Sistema de fijación: Rosca
  • ø exterior de manguito roscado: 16 mm
  • Ø rosca: 1/2 BSW
  • Longitud, total: 1000 mm

Ventaja:

  • Permiten llegar de forma óptima a puntos de difícil acceso.

Aplicación:

Recomendaciones de uso: Para conseguir longitudes totales más largas, combine los mangos de alambre IBUS con los prolongadores IBUV.
Limpieza

Material:

Acceso óptimo a lugares de difícil acceso.

Idóneo para:

Para conseguir longitudes totales más largas, combine las extensiones IBUV y los mangos de cable IBUS entre sí o con los mangos de cambio rápido SWG.

Volumen de suministro:

  • BSW = British Standard Whitworth (norma británica Whitworth)
  • Observe el diámetro exterior del manguito roscado: 1/2 = 16 mm

Nota:

Por favor, añada el hilo deseado a la designación.