Příslušenství drátěná rukojeť s očkem IBUS pro vnitřní kartáče se závitem 1/2″, délka 1000 mm″

Artiklové číslo: 4007220750100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vnitřní kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220750100
EAN / GTIN 4007220750100
Číslo výrobce 43690216
L-číslo L51510 574

Popis

Popis:

Vhodné pro práci se závitovými vnitřními kartáči.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: PROFIBUS 1/2 BSW 1000
  • Záznamový systém: Závit
  • Vnější závitová zásuvka ø: 16 mm
  • Ø závit: 1/2 BSW
  • Délka, celkem: 1000 mm

Výhoda:

  • Optimální přístup do těžko přístupných oblastí.

Použití:

Odhrotování
Čištění

Materiál:

Optimální přístup do těžko přístupných oblastí.

Vhodné pro:

Chcete-li dosáhnout delších celkových délek, kombinujte nástavce IBUV a drátěné násady IBUS mezi sebou nebo s rychlovýměnnými násadami SWG.

Rozsah dodávky:

  • BSW = britský standard Whitworth
  • Vezměte prosím na vědomí vnější průměr závitové zásuvky: 1/2 = 16 mm

Poznámka:

Do označení přidejte požadované vlákno.