Dodatni žični ročaj z očesom IBUS za notranje ščetke z navojem 1/2″, dolg 300 mm″.

Št. art.: 4007220750094
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Notranja ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220750094
EAN/GTIN 4007220750094
Številka proizvajalca 43690215
L-število L51510 618

Opis

Opis:

Primerno za delo z navojnimi notranjimi ščetkami.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: PROFIBUS 1/2 BSW 300
  • Snemalni sistem: Navoj
  • Zunanja ø navojna vtičnica: 16 mm
  • Ø nit: 1/2 BSW
  • Dolžina, skupno: 300 mm

Prednosti:

  • Optimalen dostop do težko dostopnih območij.

Uporaba:

Odstranjejevanje ostružkov
Čiščenje

Material:

Optimalen dostop do težko dostopnih območij.

Primerno za:

Če želite doseči večje skupne dolžine, kombinirajte podaljške IBUV in žične ročaje IBUS med seboj ali z ročaji za hitro menjavo SWG.

Obseg dobave:

  • BSW = British Standard Whitworth
  • Upoštevajte zunanji premer navojne vtičnice: 1/2 = 16 mm

Opomba:

Dodajte želeno nit k oznaki.