Descripción:
Apropiado para trabajos con el cepillo limpiatubos con rosca.
Característica:
- PFERD Tipo: IBUS 1/2 BSW 300
- Sistema de fijación: Rosca
- ø exterior de manguito roscado: 16 mm
- Ø rosca: 1/2 BSW
- Longitud, total: 300 mm
Ventaja:
- Permiten llegar de forma óptima a puntos de difícil acceso.
Aplicación:
Recomendaciones de uso: Para conseguir longitudes totales más largas, combine los mangos de alambre IBUS con los prolongadores IBUV.
Limpieza
Material:
Acceso óptimo a lugares de difícil acceso.
Idóneo para:
Para conseguir longitudes totales más largas, combine las extensiones IBUV y los mangos de cable IBUS entre sí o con los mangos de cambio rápido SWG.
Volumen de suministro:
- BSW = British Standard Whitworth (norma británica Whitworth)
- Observe el diámetro exterior del manguito roscado: 1/2 = 16 mm
Nota:
Por favor, añada el hilo deseado a la designación.