Omschrijving:
Geschikt voor werkzaamheden met binnenborstels met schroefdraad.
Kenmerk:
- PFERD type: IBUS 1/2 BSW 300
- Opnamesysteem: Schroefdraad
- Buiten-ø schroefmof: 16 mm
- Ø schroefdraad: 1/2 BSW
- Lengte, totaal: 300 mm
Voordeel:
- Zorgt voor fijne oppervlakken.
- Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.
Toepassing:
Toepassingsaanbevelingen: Voor het bereiken van grotere totaallengtes de draadstelen IBUS met de verlengingen IBUV combineren.
Reiniging
Materiaal:
Optimale toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen.
T.b.v.:
Om langere totale lengtes te verkrijgen, combineert u de IBUV verlengstukken en IBUS draadhechten met elkaar of met de SWG snelwisselhechten.
Levering:
- BSW = British Standard Whitworth
- Let a.u.b. op de buitendiameter van de schroefmof: 1/2 = 16 mm
Tip:
Voeg de gewenste draad toe aan de benaming.