Příslušenství drátěná rukojeť s očkem IBUS pro vnitřní kartáče se závitem 1/2″, 300mm dlouhá″

Artiklové číslo: 4007220750094
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
Druh produktu Vnitřní kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220750094
EAN / GTIN 4007220750094
Číslo výrobce 43690215
L-číslo L51510 618

Popis

Popis:

Vhodné pro práci se závitovými vnitřními kartáči.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: PROFIBUS 1/2 BSW 300
  • Záznamový systém: Závit
  • Vnější závitová zásuvka ø: 16 mm
  • Ø závit: 1/2 BSW
  • Délka, celkem: 300 mm

Výhoda:

  • Optimální přístup do těžko přístupných oblastí.

Použití:

Odhrotování
Čištění

Materiál:

Optimální přístup do těžko přístupných oblastí.

Vhodné pro:

Chcete-li dosáhnout delších celkových délek, kombinujte nástavce IBUV a drátěné násady IBUS mezi sebou nebo s rychlovýměnnými násadami SWG.

Rozsah dodávky:

  • BSW = britský standard Whitworth
  • Vezměte prosím na vědomí vnější průměr závitové zásuvky: 1/2 = 16 mm

Poznámka:

Do označení přidejte požadované vlákno.