COMBIDISC Nosilna podloga za sistem CD Ø 75 mm SBH z gredjo Ø 6 mm

Št. art.: 4007220266830
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220266830
EAN/GTIN 4007220266830
Številka proizvajalca 42721752
L-število L51100 105

Opis

Izvedba:

  • M (srednja)

Opis:

Primeren držalo za brusilna orodja COMBIDISC.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: SBH
  • Vpenjalni sistem: Sistem CD
  • VRT/MIN, največ: 12500 vrt./min
  • Izvedba: M (srednja)
  • Metrična širina: 0 mm
  • Ø Zunanja metrika: 75 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Dolžina, gred: 40 mm

Uporaba:

Priporočila za uporabo: Držalo za abrazivno folijo je mogoče zamenjati z ustreznimi nastavki. To omogoča, da se držalo za abrazivno folijo pritrdi neposredno na pogonsko vreteno pogona orodja.
Vrste pogonov: Kotni brusilnik; Akumulatorski kotni brusilnik; Pogon z gibljivo gredjo; Ravni brusilnik

Opomba:

Različne stopnje trdote so barvno označene: W (mehka) - siva, M (srednja) - modra, H (trda) - rdeča.
V opis dodajte želeno stopnjo trdote.