COMBIDISC steunschijf middel voor CD-systeem Ø 75 mm SBH met stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220266830
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220266830
EAN/GTIN 4007220266830
Nummer fabrikant 42721752
L-nummer L51100 105

Omschrijving

Uitvoering:

  • M (middel)

Omschrijving:

Geschikte houder voor COMBIDISC-slijpgereedschappen.

Kenmerk:

  • PFERD type: SBH
  • Opspansysteem: Systeem CD
  • RPM, max.: 12500 RPM
  • Uitvoering: M (middel)
  • Breedte metrisch: 0 mm
  • ø buiten metrisch: 75 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, stift: 40

Toepassing:

Toepassingsaanbevelingen: De stift van de slijpbladhouder kan door een overeenstemmende adapter vervangen worden. Hierdoor kan de slijpbladhouder direct op de aandrijfas bevestigd worden.
Type aandrijving: Haakse slijpmachine; snoerloze haakse slijpmachine; flexibele asaandrijving; rechte slijpmachine.

Tip:

De verschillende hardheidsgraden zijn met kleuren gecodeerd: W (zacht) - grijs, M (medium) - blauw, H (hard) - rood.
Gelieve de gewenste hardheidsgraad aan de beschrijving toe te voegen.