COMBIDISC opěrný talíř medium pro CD systém Ø 75 mm SBH s hřídelí Ø 6 mm

Artiklové číslo: 4007220266830
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220266830
EAN / GTIN 4007220266830
Číslo výrobce 42721752
L-číslo L51100 105
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • M (střední)

Popis:

Vhodný držák pro brusné nástroje COMBIDISC.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: SBH
  • Upínací systém: systém CD
  • OT./MIN, max.: 12500 RPM
  • Provedení: M (střední)
  • Metrika šířky: 0 mm
  • Ø vnější metrika: 75 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, hřídel: 40 mm

Vhodné produkty