Ejecución:
Descripción:
Soporte adecuado para herramientas abrasivas COMBIDISC.
Característica:
- PFERD Tipo: SBH
- Sistema de fijación: Sistema CD
- r.p.m., máx.: 12500 RPM
- Ejecución: M (medio)
- Ancho, unid. métrica: 0 mm
- ø exterior, unid. métrica: 75 mm
- Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
- Longitud, mango: 40
Aplicación:
Recomendaciones de uso: El mango del portadiscos puede sustituirse por el correspondiente adaptador. Para ello se debe fijar el portadiscos directamente al husillo de la máquina.
Tipos de accionamiento: Amoladora angular; amoladora angular sin cable; transmisión de eje flexible; amoladora recta.
Nota:
Los diferentes grados de dureza están codificados por colores: W (suave) - gris, M (medio) - azul, H (duro) - rojo.
Por favor, añada el grado de dureza deseado a la descripción.