Set za poglobitev iz HSSE 6 kosov. DIN 335 C 90° izvedba Co5

Št. art.: 4007220168745
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220168745
EAN/GTIN 4007220168745
Številka proizvajalca 25202157
L-število L51140 820

Opis

Izvedba:

  • HSSE

Opis:

Kompleti vsebujejo visokozmogljiva orodja za pogrezanje s kotom 90° za potopno 90° vijake za posebej trde in trde materiale, kot so zlitine in visokoodporno jeklo ter nerjavno jeklo (INOX). Visoka življenjska doba in temperaturno odporna zasnova zaradi sovsebnosti. Naprava škatla iz umetne mase, odporna proti lomljenju, ščiti orodje pred umazanijo in poškodbami.

Lastnosti:

  • Številka, vsebina: 6 kosov
  • Vrsta Pferd: garnitura KES HSSE DIN 335 C90° 6
  • Izvedba: HSSE
  • Vsebina orodja ø: 6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5

Prednosti:

  • Zelo visoka stopnja odstranitve in optimalno odstranjevanje odrezkov.
  • Rezultati brez brisanja tudi pri nizkih hitrostih rezanja.
  • Dolga življenjska doba.
  • Visoka kakovost površine obdelovanca.
  • Lahko se uporablja na skoraj vseh materialih.