Assortiments de fraises coniques HSSE, 6 pièces, DIN 335 C 90°, version Co5

Réf.: 4007220168745
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
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220168745
EAN / GTIN 4007220168745
Réf. fabricant 25202157
Article hors catalogue L51140 820

Description

Exécution:

  • HSSE

Description:

Les assortiments comprennent des outils de lamage hautes performances dotés d'un angle de fraisure de 90° pour le chambrage de vis à 90° dans des matériaux très résilients et durs, tels que l'acier allié et à haute résistance ou l'acier inoxydable (INOX). Longue durée de vie et résistance aux hautes températures grâce à la teneur en cobalt. Le coffret en plastique incassable protège les outils contre les salissures et les dommages.

Caractéristique(s):

  • Nombre, contenu: 6 Stück
  • Type PFERD: SET KES HSSE DIN 335 C90° 6
  • Exécution: HSSE
  • Contenu ø d'outil: 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5

Avantage(s):

  • Enlèvement de matière très élevé et évacuation optimale des copeaux.
  • Résultats sans bavures, y compris à une faible vitesse de coupe.
  • Longue durée de vie.
  • Grande qualité de surface de la pièce à usiner.
  • Utilisation universelle sur pratiquement tous les matériaux.

Utilisation:

Recommandations d'utilisation: Convient particulièrement pour la réalisation de fraisures destinées à des vis à 90°. Utilisez de l’huile de coupe ou de l’air comprimé pour le refroidissement/la lubrification.