HSS Set de burghie de teşit KES HSSE D

Cod articol: 4007220168745
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220168745
EAN / GTIN 4007220168745
Număr producător 25202157
L-Număr L51140 820

Descriere

Execuţie:

  • HSSE

Descriere:

Seturile conțin unelte de înaltă performanță de contrascufundare cu un unghi de contrascufundare de 90° pentru contrascufundarea șuruburilor de 90° pentru materiale deosebit de dure și dure, cum ar fi aliajul și oțelul de înaltă rezistență și oțelul inoxidabil (INOX). Durată mare de viață a sculei și design rezistent la temperatură datorită co-componentei. cutie din plastic rezistent la spargere protejează uneltele împotriva murdăriei și deteriorării.

Caracteristică:

  • Număr, conținut: 6 bucăţi
  • Tip Pferd: set KES HSSE din 335 C90° 6
  • Execuţie: HSSE
  • Conținutul instrumentului ø: 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5

Avantaj:

  • Rată de îndepărtare foarte ridicată și eliminare optimă a așchiilor.
  • Rezultate fără Burr chiar și la viteze de tăiere reduse.
  • Durabilitate mare.
  • Calitate înaltă a suprafeței piesei de prelucrat.
  • Poate fi utilizat universal pe aproape toate materialele.