• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSSE-Kegelsenker-Set 6-tlg. DIN 335 C 90° Ausführung Co5

Artikel-Nr.: 4007220168745
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
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220168745
EAN / GTIN 4007220168745
Herstellernummer 25202157
L-Nummer L51140 820

Beschreibung

Ausführung:

  • HSSE

Beschreibung:

Die Sets enthalten Hochleistungssenkwerkzeuge mit einem Senkwinkel von 90° zum Versenken von 90°-Schrauben für besonders zähe und harte Werkstoffe wie legierter und hochfester Stahl und Edelstahl (INOX). Hohe Standzeit und temperaturbeständige Ausführung durch Co-Anteil. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung.

Merkmal:

  • Anzahl, Inhalt: 6 Stück
  • PFERD Typ: SET KES HSSE DIN 335 C90° 6
  • Ausführung: HSSE
  • Inhalt Werkzeug-ø: 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5

Vorteil:

  • Sehr hohe Abtragsleistung und optimale Spanabfuhr.
  • Gratfreie Ergebnisse auch bei geringen Schnittgeschwindigkeiten.
  • Lange Standzeit.
  • Hohe Oberflächengüte des Werkstückes.
  • Auf nahezu allen Werkstoffen universell einsetzbar.

Verwendung:

Anwendungsempfehlungen: Besonders gut geeignet zum Herstellen von Senkungen für 90° Schrauben. Verwenden Sie als Kühl-/Schmierstoff Schneidöl bzw. Druckluft.