• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Lasthebemagnet LM1, maximale Traglast (plan): 600kg

Artikel-Nr.: 382020 600
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.05.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximale Traglast (plan) (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 382020 600
EAN / GTIN 4062406257781
Herstellernummer 382020 600
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Kranöse, Bedienhebel und seitliche Verschlussdeckel aus rostfreiem Edelstahl.
  • Unbeabsichtigtes Lösen des Bedienhebels bei Betrieb wird durch einen Sicherheits-Sperrriegel verhindert.
  • Polfläche zur optionalen Montage von Polschuhen vorbereitet.
  • Zertifizierte Abreißkraft garantiert 3-fache Sicherheit für den Bediener.
  • Kranöse auch seitlich montierbar zum Anheben von vertikalen Lasten mittels optionaler Polschuhe. Nicht für die Größen 150 und 1000.
  • Rückschlagverhinderung des Bedienhebels durch Soft-Opening-Protection.

Vorteil:

  • Hochwertige Verarbeitung im zeitlosen GARANT-Design, verbunden mit durchdachten Bediener- und Sicherheitsanforderungen.
  • Zertifizierte Abreißkraft garantiert 3-fache Sicherheit für den Bediener.
  • Kranöse auch seitlich montierbar zum Anheben von vertikalen Lasten mit optionalen Polschuhen.
  • Rückschlagverhinderung der Bedienhebels durch „Soft-Opening-Protection”.

Sonderzubehör:

Polschuh-Paar Nr. 382025.

Hinweis:

Luftspalt < 0,1 mm bei ST-Material! Einschalten des Lasthebemagneten nur auf magnetischen Flächen! Aufgrund des Sicherheitskonzeptes sind die zu hebenden Werkstückgeometrien angepasst. Prüfzertifikat der Abreißkräfte auf Anfrage.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zum Heben und Transportieren von Flach- und Rundwerkstücken.
  • Nur geeignete, magnetische Stahlsorten heben.
  • Nur in Kombination mit Lasthaken mit Sicherheitsvorrichtung verwenden.
  • Magnet nur einschalten, wenn vollständiger Kontakt mit Werkstück besteht.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Maximal zulässige Tragkraft nicht überschreiten.
  • Keine für Magnetfelder empfindlichen Geräte, wie magnetische Speicher, Geldkarten, Uhren, in Nähe des Magnets positionieren.
  • Nicht unter Magnet treten oder aufhalten.
  • Angehobenes Werkstück nicht unbewacht lassen.
  • Keine Gefahrenstoffe heben oder transportieren.
  • Nicht mehr als ein Werkstück auf einmal heben oder transportieren.
  • Bei montierten Polschuhen keine Werkstücke mit rauhen Oberflächen heben.
  • Keine nicht ferromagnetischen Stoffe (Kunststoff, Nichteisenmetall, rostfreier Edelstahl) heben oder transportieren.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine Personen befördern.