{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális ⌀, íves | 300 mm | |
Maximális hossz, sík | 2 250 mm | |
Maximális szélesség, sík | 1 500 mm | |
Minimális anyag falvastagság, sík | 30 mm | |
Minimális anyag falvastagság, íves | 25 mm | |
Méret A | 246 mm | |
Méret B | 276 mm | |
Méret C | 98 mm | |
Méret D | 87 mm | |
Méret E | 95 mm | |
Méret F | 231 mm | |
Méret G | 21 mm | |
Maximális sík terhelés | 600 kg | |
Maximális íves terhelés | 300 kg | |
Súly | 15 kg | |
Termék fajtája | Mágneses teheremelő |
Cikkszám | 382020 600 | |
EAN / GTIN | 4062406257781 |