Exécution:
- Œillet de grue, levier de commande et couvercle latéral en acier inoxydable.
- Un verrou de sécurité empêche tout desserrage accidentel du levier de commande en cours d’utilisation.
- Surface polaire prévue pour le montage facultatif de masses polaires.
- La force d’adhérence certifiée garantit une triple sécurité pour l’utilisateur.
- Montage latéral de l’œillet de grue également possible pour le levage de charges verticales avec masses polaires en option.
- Prévention du rebond du levier de commande grâce au dispositif Soft-Opening-Protection.
Avantage(s):
- Finition de haute qualité dans le design intemporel GARANT, associée à des exigences bien pensées en matière d'utilisation et de sécurité.
- La force d'adhérence certifiée garantit une triple sécurité pour l'utilisateur.
- Montage latéral de l'œillet de grue également possible pour le levage de charges verticales avec masses polaires en option.
- Dispositif anti-rebond du levier de commande grâce à la protection “Soft-Opening-Protection”.
Accessoire(s):
Paire de masses polaires
382025.
Remarque(s):
Entrefer < 0,1 mm pour le matériau ST! Activation de l’aimant de levage uniquement sur des surfaces magnétiques! En raison du concept de sécurité, les géométries des pièces à lever sont adaptées. Certificat d’essai pour la force d’adhérence disponible sur demande.