SER 2525 M22D Vpenjalno držalo za zunanjo obdelavo

Št. art.: 3800221
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISCARTHREAD
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3800221
EAN/GTIN 7291075114034
Številka proizvajalca 3800221
L-število L24090 143

Opis

Opis:

Držalo za orodje z navojem, dolžina glave (LH) 38 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina glave (levo) 38 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "ISCARTHREAD" Poglej vse