• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SER 2525 M22D Klemmhalter für die Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: 3800221
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3800221
EAN / GTIN 7291075114034
Herstellernummer 3800221
L-Nummer L24090 143

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter, Kopflänge (LH) 38 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Kopflänge (LH) 38 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen