• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SER 2525 M22D Portaherramientas para Roscado Exterior con Cabeza Desplazada

Número de artículo: 3800221
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISCARTHREAD
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3800221
EAN / GTIN 7291075114034
Número del fabricante 3800221
Número L L24090 143

Descripción

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown, Longitud de la cabeza (LH) 38 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la cabeza (LH) 38 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "ISCARTHREAD" Ver todos