{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | Kotna noga | |
| Celotna višina | 33 mm | |
| Skupna širina | 65 mm | |
| Celotna globina | 44 mm | |
| Premer izvrtine | 6,7 mm | |
| Višina izvrtine | 20,2 mm | |
| Višina podolgovate luknje | 19 mm | |
| Razdalja med podolgovatimi luknjami v vodoravni smeri | 50 mm | |
| Razdalja med podolgovatimi luknjami znotraj navpično | 41 mm | |
| Razdalja med podolgovatimi luknjami in zunanjim robom zgoraj | 22 mm | |
| Razdalja med podolgovatimi luknjami in zunanjim robom spodaj | 14,5 mm | |
| Debelina materiala | 6 mm |
| Številka izdelka | 376730 3 | |
| EAN/GTIN | 4020772094034 | |
| Številka proizvajalca | 94037 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |