Podpora z vijakom z jeklenim spodnjim delom, maksimalna podložna višina: 50mm

Št. art.: 373500 50
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
134 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalna podložna višina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6400
maksimalna podložna višina 50 mm
minimalna podložna višina 38 mm
⌀ glave 31 mm
⌀ spodnjega dela 31 mm
za vpenjalne prečke s širino utora 6,6 mm - 14 mm
Nosilnost 25 kN
Vrsta izdelka Podpora z vijakom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 373500 50
EAN/GTIN 4020772072391
Številka proizvajalca 72397
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Jeklo za poboljšanje, lakirano.
Vreteno s trapeznim navojem, samodejno blokado in končnim varovalom.

Opomba:

Od vel. 52 s centrirno izvrtino ⌀ 12 mm za nastavke art. 375000375030.