Univerzalna vpenjalna podloga, posamezna, Tip: 1

Št. art.: 372200 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
595 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6500E
Podložna višina (v paru) 23 mm - 51 mm
Višina 33 mm
Dolžina 19 mm
Širina 30 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni element

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 372200 1
EAN/GTIN 4020772073299
Številka proizvajalca 73296
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Stopničasto ozobje. Za uporabo v parih. Posamične podloge je mogoče uporabiti z vpenjalnimi prečkami art. 372000. ali art. 372005.

Material:

Jeklo za poboljšanje, lakirano.