Vpenjalna prečka, s stopnicami, DIN 6314 Z, Širina utora×celotna dolžina: 7X50mm

Št. art.: 372000 7X50
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
67 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora×celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6314Z
Standard DIN 6314 Z
Širina utora 7 mm
celotna dolžina 50 mm
Višina 10 mm
Širina 20 mm
za vpenjalne vijake M6
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 372000 7X50
EAN/GTIN 4020772070359
Številka proizvajalca 70359
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Uporaba:

Le v kombinaciji z univerzalnimi vpenjalnimi podlogami art. 37 372200.

Material:

jeklo za poboljšanje