Vilična vpenjalna prečka, z zamikom, Širina utora a: 20mm

Št. art.: 370810 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora a (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 200 mm
Širina 60 mm
Višina 40 mm
Upogibna višina min. 16 mm
Maksimalna vpenjalna višina 77 mm
Širina utor 20 mm
Razdalja med konico in koncem utora 135 mm
Standard DIN 6315 B
Navoj M20
Vpenjalni vijaki M20
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370810 20
EAN/GTIN 4020772073268
Številka proizvajalca 73262
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Jeklo za poboljšanje, lakirano.

Uporaba:

Da bi dosegli najnižjo vpenjalno višino, obrnite vpenjalno prečko.

Material:

Trdnost vijakov 8.8.

Obseg dobave:

Garnitura z nastavitvenim in T-utornim vijakom DIN 787 (glejte art. 375300).