{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Zadrževalna sila min. | 13.900 N | |
| Višina oporne površine do napenjalne površine | 32 mm | |
| Višina glave | 15,5 mm | |
| Premer glave | 14 mm | |
| Razkladanje iz sredine osi | 18 mm | |
| Premer pasu | 10,5 mm | |
| Premer izvrtine | 25 mm | |
| Navoj | M25 | |
| Vrsta izdelka | vpenjalni kavelj | |
| Z izvrtino | da | |
| Z vijakom/navojem | da | |
| Celotna dolžina | 65,5 mm | |
| Skupna širina | 17 mm | |
| Celotna višina | 66 mm | |
| Material | jeklo za poboljšanje | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 370076 3 | |
| EAN/GTIN | 4059245030842 | |
| Številka proizvajalca | K0012.110 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |