Centrirna objemka, oblika A, Dolžina navoja×: M8X25

Št. art.: 370053 M8X25
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina navoja× Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dmin 16 mm
Dmaks 22 mm
H 11,5 mm
H1 1,6 mm
L 16,2 mm
Zev ključa SW 5 mm
Maksimalna vpenjalna sila 4 kN
Vrsta izdelka Sistem za vpenjanje naprave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370053 M8X25
EAN/GTIN 4059245267774
Proizvajalec/odgovorna oseba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Izvedba:

Oblika A z vgreznim vijakom.

Prednosti:

  • Učinek vleka navzdol.
  • Hitro in preprosto vpenjanje sestavnih delov.

Uporaba:

Za centriranje in vpenjanje obdelovanca v izvrtini Zaradi površin klinov se zagotovijo visoke vpenjalne sile.

Material:

Jeklo za poboljšanje, brunirano. Kaljeno (33–39 HRC).

Opomba:

Med postopkom vpenjanja vpenjalna sila točkovno deluje na steno izvrtine.