Pinza de centrado de forma A, Rosca × Longitud: M8X25

Número de artículo: 370053 M8X25
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca × Longitud Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Zentrierspanner Form A
Rosca M M8
Tipo de producto Tensor de tracción hacia abajo
Con tornillo / rosca
Longitud total L 25 mm
Material acero bonificado.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 370053 M8X25
EAN / GTIN 4059245267774
Número del fabricante K1166.11608
Fabricante/responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descripción

Ejecución:

Forma A con tornillo avellanado.

Ventaja:

  • Efecto de tracción hacia abajo.
  • Sujeción rápida y sencilla de componentes.

Aplicación:

Para centrar y sujetar una pieza de trabajo en el orificio. Las superficies de cuña consiguen altas fuerzas de sujeción.

Material:

Acero bonificado, pavonado. Endurecido (33 – 39 HRC).

Nota:

Durante el proceso de sujeción, la fuerza de sujeción actúa en un único punto de la pared del orificio.