{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Dmin | 10 mm | |
| Dmaks | 12,3 mm | |
| H | 6,4 mm | |
| H1 | 1,1 mm | |
| L | 9,1 mm | |
| Zev ključa SW | 3 mm | |
| Maksimalna vpenjalna sila | 1,5 kN | |
| Vrsta izdelka | Sistem za vpenjanje naprave |
| Številka izdelka | 370053 M5X15 | |
| EAN/GTIN | 4059245267750 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |