Zentrierspanner Form A, Gewinde× Länge: M8X25

Artikel-Nr.: 370053 M8X25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde× Länge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Zentrierspanner Form A
Gewinde M M8
Produktart Spannelement unspezifiziert
mit Schraube / Gewinde ja
Länge gesamt L 25 mm
Material Vergütungsstahl
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370053 M8X25
EAN / GTIN 4059245267774
Herstellernummer K1166.11608
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Ausführung:

Form A mit Senkschraube.

Vorteil:

  • Niederzugwirkung.
  • Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen.

Verwendung:

Zum Zentrieren und spannen eines Werkstücks in der Bohrung. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.

Werkstoff:

Vergütungsstahl, brüniert. Gehärtet (33-39 HRC).

Hinweis:

Während des Spannvorgangs wirkt die Spannkraft punktuell zur Bohrungswand.

Downloads & Dokumente