Čeljustni nastavek, zamaknjen, gladek, Tip: 80

Št. art.: 363045 80
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti B 80 mm
Višina čeljusti H 28 mm
Dolžina čeljusti L 50 mm
Za širino primeža 80 mm
Vpenjalna površina gladko
Z vodilno lamelo da
Funkcija trdno
Vrsta pritrditve vijačenje
Vrsta izdelka vpenjalne čeljusti, nesprecificirano
Material jeklo
Površina brunirani

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 363045 80
EAN/GTIN 4062406221560
Številka proizvajalca 363045 80
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z gladko stopnico 3 mm in gladko vpenjalno površino.

Uporaba:

Za preprečevanje rež pri vpenjanju. Glejte preglednico vpenjalnih širin.