Stopničasta čeljust, nepomična, za širino čeljusti: 125mm

Št. art.: 361296 125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za širino čeljusti (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 125 mm
c 24 mm
c1 94 mm
Višina čeljusti h 39,5 mm
Višina h1 19 mm
Dolžina čeljusti l 104 mm
ustreza barvni kodi Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 361296 125
EAN/GTIN 4045197912435
Številka proizvajalca 361296 125
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prevlečeni, kaljeni in brušeni. Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

Uporaba:

Za vpenjanje predložnih čeljusti art. 361140361151.

Material:

Kaljeno jeklo.

Primerno za:

Art. 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G ter Allmatic Titan 1 in Allmatic SC125.

Opomba:

Pritrditev predložnih čeljusti z vijakom M6.