Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

NC-visokotlačni primež, izvedba TC, Tip: 90

Št. art.: 360400 90

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 360400 90
EAN/GTIN 4250364400558
Številka proizvajalca 6921678000055
Proizvajalec/odgovorna oseba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Izvedba:

Značilnosti:
Popolnoma zaprto in nitrirano vreteno!
  • Večja zanesljivost delovanja.
  • Optimizirana zaščita pred odrezki.
  • Manjši obseg čiščenja.
  • Majhne mere: optimalno razmerje med vpenjalno širino in celotno dolžino. Želeno vpenjalno silo nastavite vnaprej: v 11 stopnjah: širina čeljusti 90 mm, v 4 stopnjah: širina čeljusti 125/160/200 mm.
  • Posebno togo osnovno telo iz sferolitine, brušeno z vseh strani; točnost para 0,02 mm.

Uporaba:

Primerno za vodoravno ali navpično uporabo ali uporabo s strani.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 stopničastima čeljustima (= standardne), 1 ročico, 4 vpenjalniki in ključem. 1 predložna čeljust za območje vpenjanja od 0 mm pri velikosti 160 in 200.

Opomba:

Celotna dolžina L ostane nespremenjena (manjše območje kolizije).
Pozor: vel. 200 z novimi merami.