Predložna čeljust s prizmo 80

Št. art.: 361148 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 80 mm
Višina čeljusti h 25 mm
Višina h2 12,5 mm
Dolžina čeljusti l 19,8 mm
Dmin 8 mm
Dmaks 47 mm
ustreza barvni kodi Xpent0; Xpent1-2
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361148 80
EAN/GTIN 4045197809605

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje okroglih delov.

Primerno za:

Čeljustni nastavki art. 361124361127, art. 361133 in art. 361135.
Stopničaste čeljusti art. 361295361296.

Opomba:

Primerna protičeljust z enako višino art. 361149.