Osnovna vodilica 450

Artikl br.: 361115 450
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
  • Izvedba: Stezni sistem s nultom točkom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Xpent
Izvedba Stezni sistem s nultom točkom
Duljina D (L) 454 mm
Širina B 125 mm
Visina H 48 mm
Težina 17 kg
Broj ZC rupa 5
odgovaraju kodu boja Xpent1-2
Vrsta proizvoda Usmjerivač 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361115 450
EAN / GTIN 4045197809261

Opis

Izvedba:

U potpunosti kaljeno i brušeno. Laserom izrađena skala za prethodno pozicioniranje steznih modula. Bočni utor za stezne vilice i poprečne utore za podešavanje položaja na stolu stroja.
5-osna stega sastavlja se modularno. Bitni sastavni elementi su stezni moduli br. 361105361110, osnovne vodilice br. 361115, vreteno br. 361119, produžeci za vreteno br. 361120 i nasadne čeljusti br. 361123361137.
GARANT ZeroClamp standardno izvedeni provrti. Osni razmak 200 mm.

Odgovara:

Stezni moduli br. 361105361110.

Dodatni pribor:

Stege br. 361165 CS, adapterska ploča za GARANT ZeroClamp br. 361170, stezni vijak br. 360025 vel. 18M16 i vel. 18M16/138.

Napomena:

Odgovarajuće T matice možete pronaći pod br. 375365.
Na upit su dostupni GARANT ZeroClamp provrti od veličine 650 nadalje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu