Riel de base, Tipo: 450

Número de artículo: 361115 450
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
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Xpent
Denominación del fabricante Basisschiene, Typ: 450
Longitud total mín. L 454 mm
Anchura total B 125 mm
Altura total H 48 mm
Mordazas intercambiables no
Con perforación
Número de taladros 5 ud.
Medida de referencia 200
Orientable no
Modelo Sistema de sujeción de punto cero
Peso 17 kg
Superficie rectificado/a; templado
Tipo de producto Dispositivo auxiliar de alineación

Identificación y clasificación

Número de artículo 361115 450
EAN / GTIN 4045197809261
Número del fabricante 361115 450
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Graduación grabada con láser para el posicionamiento previo de los módulos de sujeción. Ranura lateral para bridas de sujeción y ranuras transversales para alinear sobre la mesa de máquina.
El tensor de 5 ejes está compuesto de forma modular. Los componentes principales son los módulos de sujeción n.º 361105361110, guías base n.º 361115, husillo n.º 361119, extensión de husillo n.º 361120 y las mordazas intercambiables n.º 361123361137.
Perforaciones GARANT ZeroClamp realizadas de forma estándar. distancia entre puntos 200mm.

Idóneo para:

Módulos de sujeción n.º 361105361110.

Partes opcionales:

Bridas de sujeción n.º 361165, placa adaptadora para GARANT ZeroClamp n.º 361170, perno de sujeción n.º 360025 tam. 18M16 y tam. 18M16/138.

Nota:

A partir del tamaño 650 se pueden realizar perforaciones GARANT ZeroClamp bajo petición.
Tuercas correderas en ranura/tacos ranurados adecuados se encuentran en n.° 375365.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Xpent" Ver todos