Basisschiene, Typ: 450

Artikel-Nr.: 361115 450
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xpent
Herstellerbezeichnung Basisschiene, Typ: 450
Länge gesamt min. L 454 mm
Breite gesamt B 125 mm
Höhe gesamt H 48 mm
Backen auswechselbar nein
mit Bohrung ja
Anzahl Bohrungen 5 St.
Stichmaß 200
schwenkbar nein
Ausführung Nullpunktspannsystem
Gewicht 17 kg
Oberfläche gehärtet; geschliffen
Produktart Ausrichthilfe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361115 450
EAN / GTIN 4045197809261
Herstellernummer 361115 450
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Komplett gehärtet und geschliffen. Gelaserte Skalierung zur Vorpositionierung der Spannmodule. Seitliche Nut für Spannpratzen und Quernuten zum Ausrichten auf dem Maschinentisch.
Der 5-Achs-Spanner wird modular zusammengesetzt. Die wesentlichen Bestandteile sind die Spannmodule Nr. 361105361110, Basisschienen Nr. 361115, Spindel Nr. 361119, Spindelverlängerungen Nr. 361120 und die Aufsatzbacken Nr. 361123361137.
GARANT ZeroClamp-Bohrungen standardmäßig eingebracht. Stichmaß 200 mm.

Passend für:

Spannmodule Nr. 361105361110.

Sonderzubehör:

Spannpratzen Nr. 361165, Adapterplatte für GARANT ZeroClamp Nr. 361170, Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 18M16 und Gr. 18M16/138.

Hinweis:

Ab Größe 650 sind GARANT ZeroClamp-Bohrungen auf Anfrage erhältlich.
Passende Nutensteine unter Nr. 375365 zu finden.