Nadzor loma orodja XCONTROL, Tip: 1

Št. art.: 359400 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Xcontrol
⌀ vzmetene tipalne površine 29 mm
Dolžina 71,5 mm
Širina 53 mm
Višina 105 mm
minimalni ⌀ izvrtine 0,3 mm
Natančnost merjenja dolžine ±0,01 mm
Ponovljivost merjenja dolžine ±0,005 mm
Vrsta IP-zaščite IP 67
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 359400 1
EAN/GTIN 4062406370596
Številka proizvajalca 359400 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

XCONTROL – taktilno merilno tipalo za orodje za nadzor loma orodja in merjenje dolžine orodja. (natančnost merjenja +/- 0,01 mm in ponovljivosti +/- 0,005 mm.
  • Le za krmilnike Siemens in Heidenhain.
  • Stroj na pultu za upravljanje potrebuje delujoč USB-vhod.
  • Možnost uporabe le v kombinaciji z XCONNECT art. 359455 1.
  • Zaščiteno pred prahom in vodo = IP 67.
  • Hitri zagon brez premestitve strojne opreme in pomoči serviserja.
  • Poseganje v operacijski sistem orodnega stroja ni potrebno!
  • Mogoče je merjenje in preverjanje svedrov od premera 0,3 mm naprej.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za nadzor loma orodja in procesni nadzor v avtomatiziranem orodnem stroju ali pri upravljanju več strojev.
Za merjenje dolžine orodja in samodejni prenos podatkov v orodnem stroju.
Samodejni prenos izmerjenih vrednosti v krmilnik stroja z GARANT Xconnect št. 359455 1.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo CR2.

Dodatni pribor:

Ključ za radijski prenos XCONNECT art. 359455 1, vpenjalnik art. 363081 80.

Opomba:

Ta izdelek je na stroju fiksno nameščen in ga je na drugem stroju mogoče uporabiti le z vnovično zahtevo cikla.

Warning:

Namen uporabe
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Za industrijsko rabo.
  • Uporabljajte samo na ravni in čisti podlagi.
  • Uporabljajte le pri brezhibni montaži in če so zaščitne naprave in varnostne priprave stroja popolnoma delujoče.
  • Uporabljajte samo originalne nadomestne in obrabne dele.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne uporabljajte na območjih z veliko količino prahu, gorljivimi plini, parami ali topili.
  • Ne izpostavljajte udarcem, trkom ali težkim bremenom.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov