Razširitvena lestev 2-sekcijska GRP/aluminij brez prečke 2x10 prečk

Št. art.: 35110
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Preverjeno do 1.000 V
Potrdilo o kakovosti VDE
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,42 m
Število prevodnih delov 2
Izvedba stopalne površine klin
Število prečk na del lestve 10
Višina prečk 0,03 m
Širina prečk 0,03 m
Globina prečk 0,03 m
Razmik med prečkami 280 mm
Povezava prečk in nosilnih prečk prebočeno
Višinsko nastavljivo Da
Delovna višina pribl. 6,1 m
Standard DIN EN 131; DIN EN 61478; TRBS 2121
Nosilnost 150 kg
Dolžine elementov lestve 3 m
Dolžina izvlečene lestve 5 m
Dolžina uvlečene lestve 3 m
Barva rdeča
Vrsta izdelka prislonska lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 35110
EAN/GTIN 4031405351103
Številka proizvajalca 035110
L-število L90110 1296
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drsna lestev iz GRP/aluminija
  • Palice iz pravokotnih profilov cevi, ojačanih s steklenimi vlakni (odpornost proti staranju najmanj 10 let)
  • Kvadratne prečke 30 x 30 mm z utori na obeh straneh
  • 4-kratna vdelan spoj/spar
  • Enostavna nastavitev višine od prečke do prečke
  • Od velikosti 2 x 14 klinov: Priročna nastavitev višine od prečke do prečke s pomočjo vlečenja kabla s samodejnim trkom za udarce
  • Vodilni nastavki, odporni proti koroziji
  • Lestve do 3,0 m z lestvi nivello®
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Širina žice: 420 mm (brez prečnega vodila)
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Nivello® lestev čevlji s patentirano 2-osno tehnologijo nagiba
  • Primerno za delo v bližini ali na delih pod napetostjo
  • Preizkušeno do 1000 v v v skladu z DIN EN 61478:2002, oddelek 6.5.1 in A1:2004 kategorija 1
  • Napotek: V skladu s standardom pritrjenega drsnega odseka ni mogoče ločiti od lestve za dolžine več kot 3,0 m.
  • Napotek: Izdelki z vsebino GRP so zaradi občutljivosti izključeni iz zamenjave; velja zakonska garancija (odpornost proti staranju 10 let)

Lastnosti:

  • Delovna višina: 6100 mm
  • Zunanja širina: 420 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Podaljšana dolžina: 5000 mm
  • Dolžina uvlečena: 3000 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: GRP/alu
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 2x10 klini
  • Višina stopnic/prečk: 30 mm
  • Globina koraka/prečk: 30 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da